TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用ワンタッチステー(L2=250)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61109536
品番
B-580-1-R
販売価格(税込)
¥1,943
販売価格(税別)
¥
1,766
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
左右区別
右用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
点検口・制御盤
仕様
天蓋用
質量(g)
490
寸法L1(mm)
259〜406
寸法S(mm)
17
寸法L2(mm)
250
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11259