リーズロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61109606 品番 B-618-2
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。

適合ワイヤ径(Φmm)1.5、2 用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定 軸径(Φmm)12 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)20 寸法L(mm)27 寸法H(mm)18 寸法W(mm)12 適合径(Φmm)(ワイヤー)1.5、2 材質(ピン)ステンレス(SUS302) 材質(バネ)ステンレス(SUS302) 表面仕上げ生地 材質(ツメ)焼結合金 タキゲンコード13443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54340835
2021-01-24
用途:
強風対策
建設業・工事業

かなり締まります.
ワイヤー入口がテーパー状に広くなって,いると作業がしやすいかも,

対象商品:
61109606
2019-05-27
用途:
吊り物の高さ調整
神楽工房 様

同じリーズロックが別会社から販売されていますが殆ど同じ。
金額のこちらの方が安いし、金物で有名な“タキゲン”から出しているので信頼できます。1.5mm〜になっていますが1.2mmでも使えます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする