※穴あきです

建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61109676 品番 B-802-2 穴なし
販売価格(税込) ¥1,537
販売価格(税別)
1,397

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。

寸法D(Φmm)10 寸法t(mm)4.5 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)690 タキゲンコード11668 軸径(Φmm)10 質量(kg)(扉)30 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする