TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109703
品番
B-808-2
販売価格(税込)
¥8,844
販売価格(税別)
¥
8,040
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
建設機械・特装車
質量(g)
4800
寸法L1(mm)
1200
寸法t(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
70
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11674