ストッパーヒンジ (L100×W70)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61109755 品番B-846-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,102
販売価格(税別)
1,911

平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード12761

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする