TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
トラック用あおりヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
材質(軸)
超々ジュラルミン(A7075)
タキゲンコード
11411
注文コード
61109773
品番
B-858-2S
販売価格(税込)
¥5,587
販売価格(税別)
¥
5,079
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製で耐食性に優れ、しかも従来の蝶番より、はるかに軽量。
側面はテーパー構造になっており、安全性を考慮したすっきりとしたデザインです。
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
11411
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
材質(軸)
超々ジュラルミン(A7075)