TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
トラック用あおりヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
タキゲンコード
13470
注文コード
61109807
品番
B-858N-4R
販売価格(税込)
¥5,991
販売価格(税別)
¥
5,446
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製で耐食性に優れ、しかも従来の蝶番よりはるかに軽量。
安全対策ピンを使用していますので安全性が向上しました。
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
13470
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)