TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ダンパー
ロータリーダンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(シャフト)
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61109852
品番
B-879-0-R-50K
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダンパー特性:閉止時間5±(2.5秒)
耐久試験10万回で上記閉止時間1.5秒以上
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
13009
用途
バス・列車のハットラック、サービスボックス
質量(g)
116
材質(シャフト)
亜鉛合金(ZDC)
定格トルク(cN・m)
490