B-879-1-L-20K ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61109868 B-879-1-L-20K ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61109868

ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(シャフト)亜鉛合金(ZDC) 注文コード61109868 品番B-879-1-L-20K
販売価格(税込) ¥1,422
販売価格(税別)
1,293
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

180°の回転範囲内(矢印方向)で適度なダンパー特性が得られます。(矢印逆方向の回転は無負荷)
コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行えます。
ダンパー特性:閉止時間10±5秒(図1参照)
耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間2.5秒以上

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード12701 用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 質量(g)40 寸法D(Φmm)10 材質(シャフト)亜鉛合金(ZDC) 定格トルク(cN・m)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする