トルク調整式ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61109983 品番BP-879-2H-A-R
販売価格(税込) ¥1,794
販売価格(税別)
1,631
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。

材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 用途バス・列車のハットラック・サービスボックス 使用温度範囲(℃)0〜40 標準色ブラック 特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98〜1.96N・m、閉止時間:20〜3秒 タキゲンコード12718

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする