TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
3管角ヒンジピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
2
寸法D3(Φmm)
12
注文コード
61110053
品番
B-970-2
販売価格(税込)
¥455
販売価格(税別)
¥
414
バスケットに入れる
この商品は
寸法T・寸法D3
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
6
寸法D3(Φmm)
12
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
90
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
5(商品番号:B-1024-5)
寸法□W(mm)
14
質量(g)
150
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10539
注意
※E形止め輪は付属されておりません。