TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
2管角ヒンジピン(Φ5×L80)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110105
品番
B-980-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥
294
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
質量(g)
75
寸法d(mm)
4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)
70
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
5
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
35
寸法D3(Φmm)
10
寸法L4(mm)
80
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)
12
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10544