TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110157
品番
B-1001-2
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
125
寸法W(mm)
100
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
質量(kg)
扉:93
質量(g)
620
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10547