※実際の商品は穴あきです
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
13232
注文コード
61110227
品番
B-1001-13B
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
100
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
30
寸法W(mm)
100
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:97
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M6
タキゲンコード
13232