※実際の商品は穴あきです

B-1001-15B ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61110245 B-1001-15B ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61110245

ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110245 品番 B-1001-15B
販売価格(税込) ¥1,310
販売価格(税別)
1,191

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 質量(kg)扉:41 寸法L(mm)60 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)35 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM5 タキゲンコード13234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110184
2021-08-23
用途:
扉に使用
白石産業株式会社 様 (建設業・工事業)

3日以内の発送と記載がありしたが 土日別で5日後の出荷と連絡あり 納期に間に合わすことができなくキャンセルさせて頂いました 発送日はちゃんと守ってほしいです

MonotaROからの回答

モノタロウの出荷目安日には、土日祝を除いた日数になっております。
よろしくお願いいたします。

モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

2020-04-09
用途:
構造物組み立て

P1 P2 寸法不明のため設計時に適用の可否不明・・・

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする