※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61110254
品番
B-1001-16B
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
50
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
30
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
3
タイプ
穴あき
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
13235
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
耐荷重(kg)
(適合扉)38
適合扉高さ(mm)
400
適合扉幅(mm)
200
適合扉質量(kg)
38
寸法M
M4