B-1004-2-L 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110482

 

B-1004-2-L 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110482
B-1004-2-L 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110482

ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別左型
内容量1個注文コード61110482品番B-1004-2-L 穴あき
販売価格(税込)¥411
販売価格(税別)
374

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき左右区別左型表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10565
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110482
2021-04-05
用途: 犬ハウスの雨天時及び寒さ防止扉に使用した。
建設業・工事業

信頼できる予想通りの商品で施工に問題はなくうまく取り付けられた。
夏季など扉の取り外しが簡単にできるように横使いにした。
平生は扉は上に引きあげ通風できる構造にしてある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする