B-1004-2-R 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110498 B-1004-2-R 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110498

ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110498 品番 B-1004-2-R 穴あき
販売価格(税込) ¥411
販売価格(税別)
374

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)40 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無あき 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110482
2021-04-05
用途:
犬ハウスの雨天時及び寒さ防止扉に使用した。
建設業・工事業

信頼できる予想通りの商品で施工に問題はなくうまく取り付けられた。
夏季など扉の取り外しが簡単にできるように横使いにした。
平生は扉は上に引きあげ通風できる構造にしてある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする