ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61110543 品番B-1006-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥298
販売価格(税別)
271

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110543
2019-09-07
用途:
業務用音響機器のメンテナンス
卸売・小売業

同じ仕様のC社と比較して、コストは半分でお買い得です。色目は異なりますが、艶ありで問題無ければ、断然タキゲンをお勧めします。改善点として、取り付け穴の径が4.2ミリの仕様も選択できると有り難いですね。このクラスの蝶番には一段上の取り付け強度が欲しく、ブラインドリベットも一段上の太めで取り付けたい場合もあります。今回は自力でザグリました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする