TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110552
品番
B-1006-3
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
14
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
36
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
15
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10577