※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1007-2 ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110577 B-1007-2 ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110577

ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61110577 品番B-1007-2
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 質量(g)500 寸法L1(mm)900 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする