ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61110692 品番B-1007-52
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 質量(g)110 寸法L1(mm)200 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110692
2019-12-17
用途:
ゴミ箱のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

しっかりした商品でした。すぐに発送していただき助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61110692
2018-06-02
用途:
家具作り
建設業・工事業

思った以上に 頑丈だったので、良かったです。次回も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする