B-1020-B-1-L ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61110805 B-1020-B-1-L ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61110805

ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110805 品番 B-1020-B-1-L
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。

左右区別左用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途天蓋用 許容荷重(N)196 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11637

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする