TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 段付蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111137
品番
B-1028-2
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
穴なし
質量(g)
65
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10634