TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス リーフヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
寸法L2(mm)
115
タキゲンコード
11475
注文コード
61111164
品番
B-1031-11
販売価格(税込)
¥1,238
販売価格(税別)
¥
1,125
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L2・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L1(mm)
190
寸法L2(mm)
115
寸法L3(mm)
75
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
40
寸法P3(mm)
30
寸法R(mm)
18
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
5.5
寸法t(mm)
2.5
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
170
穴の有無
有
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
11475