B-1040-1-R ステンレス 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61111198 B-1040-1-R ステンレス 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61111198

ステンレス 天蓋用ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別右用 タキゲンコード11804 注文コード61111198 品番B-1040-1-R
販売価格(税込) ¥904
販売価格(税別)
822
この商品は左右区別・タキゲンコード4種類から選べます 他の種類を見る

小型で取付けスペースを取りません。

左右区別右用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11804 用途計測機器・通信機器の天蓋 表面仕上げバレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする