TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 天蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左用
タキゲンコード
13010
注文コード
61111207
品番
B-1040-3-L
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・タキゲンコード
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型で取付けスペースを取りません。
左右区別
左用
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
13010
用途
計測機器・通信機器の天蓋
表面仕上げ
バレル研磨