TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111225
品番
B-1042-2
販売価格(税込)
¥508
販売価格(税別)
¥
462
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
65
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10636