ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61111286 品番B-1046-G-1
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L(mm)51 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 寸法W(mm)38 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途小型扉・計測機器・通信機器 質量(g)27 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13270 定格トルク(cN・m)13.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111286
2023-01-04
用途:
ペット脱出用の柵の自動閉
その他業種

軽い扉ならいいのでしょうが,メッシュパネル(600x1500)に幅,厚さ50mmの木枠をつけた扉では,閉まらなかった。
重すぎたようです。
これにバネを追加してしまるようになりました。
軽い扉なら,この丁番だけで問題ないと思います。
手でも丁番を開くことができるので,取付は容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする