TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111322
品番
B-1047-3
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
7
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
90
寸法t(mm)
1.5
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
6.9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
45
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
10644