TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス スプリングフック(L=76)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111444
品番
B-1058-10(SUS スプリングフック No.10)
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L1(mm)
76
寸法L2(mm)
7.5
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
12.5
使用荷重(N)
350
タキゲンコード
11525