TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111487
品番
B-1059-4
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
¥
126
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:6.7
質量(g)
15
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
4.8
寸法W(mm)
34.5
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
36
寸法P2(mm)
21
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10660