ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61111602 品番B-1064-4
販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
寸法D(Φmm)6 寸法H(mm)14 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)20 寸法W(mm)50 寸法t(mm)5 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM4 タキゲンコード13049

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
水仕事用に
道長 様

かなり頑丈なので、安心感あります。
最高に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする