TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111627
品番
B-1065-0-L
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
17.5
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
100
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
531
左右区別
左型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10669