TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111645
品番
B-1065-1-L
販売価格(税込)
¥1,995
販売価格(税別)
¥
1,814
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
347
左右区別
左型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10671