TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111663
品番
B-1065-2-L
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
70
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
165
左右区別
左型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10673