B-1065-3-R 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン) 61111697 B-1065-3-R 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン) 61111697

重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111697 品番 B-1065-3-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10.5 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス(SUS304) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)89 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10676

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする