曜日別特売
B-1065-14-L 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61111803

 

B-1065-14-L 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61111803
B-1065-14-L 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61111803

重量用抜差蝶番(穴あき)

(5件のレビュー)
寸法W(mm)40
寸法L1(mm)50
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
左右区別左型
内容量1個注文コード61111803品番B-1065-14-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器寸法W(mm)40寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.5穴数4質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)材質ステンレス(SUS304)質量(g)60寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10.5寸法L2(mm)45寸法d1(Φmm)4.3寸法d2(Φmm)8.6寸法P1(mm)26寸法P3(mm)10寸法P4(mm)30左右区別左型表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード13043
注意
※代表画像です。総穴数は個々の商品情報をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111767
2024-03-28
用途: 既存御影石に建具を取り付け
山根屋建設業・工事業

既設の御影石の柱に大きさサイズが思った通りで満足です。

対象商品 : 61111785
2019-08-31
用途: お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽
製造業

お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽でした。

対象商品 : 61111794
2018-07-26
用途: 木製網戸の仮取り付け
サービス業

製品に問題ありませんが,私の勘違いでRタイプを購入してしまいました.用心のためTH-160-2Rも購入しており,こちらで網戸が無事に取り付けられました.というわけで「普通」にしてあります.

対象商品 : 61111785
2018-03-14
用途: 大変しっかりした製品で満足しています。
サービス業

大変しっかりした製品で満足しています。屋外の窓製作に活躍してます。

対象商品 : 61111767
2017-10-02
用途: キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用
医療・福祉・介護関連業

キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用にく購入しました。
板厚もあり信頼できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする