ステンレス 縦型抜差蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111855 品番 B-1066-4
販売価格(税込) ¥2,682
販売価格(税別)
2,438

左右兼用型

寸法D(Φmm)3 寸法H(mm)6 寸法L(mm)35 寸法P(Φmm)27 寸法W(mm)8 寸法t(mm)2 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 用途理化学機器・車両・工作機械 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)12 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM3 タキゲンコード13063

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111828
2019-03-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

以前はB-66-1を使用していました。使用条件が合っていなかった為か壊れてしまったのでこちらのステンレス素材の物に変えてみました。取り付けや使用感は、ほぼ同じでした。経過を見守りたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする