TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111925
品番
B-1078-3
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
(扉)15
質量(g)
70
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
2
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
8.8
寸法W(mm)
50
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10683