※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61111952
品番
B-1078-6
販売価格(税込)
¥898
販売価格(税別)
¥
816
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(g)
200
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.3
寸法W(mm)
60
寸法N1(mm)
8
適合扉高さ(mm)
1600
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1600×800
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
35
タキゲンコード
10686