B-1078-13 ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111986 B-1078-13 ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111986 B-1078-13 ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61111986

ステンレス平型蝶番 穴あき

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61111986 品番 B-1078-13
販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)70 穴数N1:6 適合扉高さ(mm)1200 適合扉幅(mm)600 適合扉質量(kg)15 耐荷重(kg)15 寸法D1(Φmm)4.5 寸法D2(Φmm)8.8 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.3 寸法P4(mm)- 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)23 寸法P3(mm)23 寸法N2(mm)5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10689
注意
※適合扉の大きさ、耐荷重は、2枚使用時の参考値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111995
2024-03-05
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製なので屋内屋外を問わず使用できます。また、取付用の穴加工もされており取付がし易い仕様になっています。

対象商品:
61111995
2024-03-04
用途:
ステンレス製のBOXの扉に使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製なので屋外用途にも使用でき、穴あきタイプなので取付がしやすくなっております。種類も豊富なので重宝しております。

対象商品:
61111995
2024-03-01
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製なので屋内、屋外での使用に適しています。
穴あきタイプなので取付もしやすく便利です。

対象商品:
61111986
2022-09-02
用途:
木製扉の固定

適切な厚さで充分な強度があります。ガタも少ないです。

対象商品:
61111986
2022-08-30
用途:
製品部品
有限会社加藤金属 様 (製造業)

いつも買っているのですが、
大量にカートに入れると納期がかかります
即納は60個ぐらいです

対象商品:
61111986
2021-01-19
用途:
重量のある開閉式に使用する
農・林・水産業

重量のある開閉扉に使用するため厚みがあって丈夫な蝶番を探して見つけました。サイズもぴったりで一緒に購入したチタンのボルトと使用しました。良いものを購入できました。

対象商品:
61111995
2020-04-14
用途:
扉使用
日伸テクノ株式会社 様

いつも使っている製品が、モノタロウで扱いが有るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする