TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112056
品番
B-1097-1
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
8
寸法D4(Φmm)
14
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
100
寸法T(mm)
3
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
135
タキゲンコード
10698