TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ8×L113)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112117
品番
B-1099-1
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
47
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
110
寸法d(Φmm)
7
タキゲンコード
10706