B-1099-5 ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン) 61112153 B-1099-5 ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン) 61112153

ステンレス ピン(Φ8×L100)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61112153 品番B-1099-5
販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード11606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
車両の材料として

廃番部品の代替として 旋盤にて必要な長さ/厚み/穴に合わせて加工するベースとして 丸棒から削り出すのより簡単に対応できて助かります(^^♪

対象商品:
61112153
2019-10-02
用途:
商品製作
有限会社ベンリー研究所 様

バーコードの紙が巻付いてますが、剥がしにくいですね、おまけに接着のりも張り付きクリーニングしました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする