TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ6×L100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112162
品番
B-1099-7
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
25
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
97
寸法d(Φmm)
5
タキゲンコード
11608