TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112327
品番
B-1102-3
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:4.2
質量(g)
10
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
4.3
寸法W(mm)
26
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10719