TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112354
品番
B-1102-6
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:13
質量(g)
45
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3.3
寸法D2(Φmm)
6.4
寸法W(mm)
42
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10722