TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112363
品番
B-1102-7
販売価格(税込)
¥260
販売価格(税別)
¥
236
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:23
質量(g)
65
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
4.2
寸法D2(Φmm)
7.6
寸法W(mm)
49
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10723