TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112372
品番
B-1102-8
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:31
質量(g)
100
寸法L(mm)
89
寸法t(mm)
1.7
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
9
寸法W(mm)
56
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10724